• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Roboterspindel PGTS 1/1000 RS 100.000 RPM/100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220234044
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220234044
EAN / GTIN 4007220234044
Herstellernummer 80115012

Beschreibung

Beschreibung:

Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung befindet sich vorne. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Sie verfügt über eine Edelstahl-Spannzangenaufnahme. Blitzkupplung, Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel DM SW 6/8 mm.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung ohne Öl: 100 Watt
  • Drehzahl ohne Öl: 100000 RPM
  • Spannzangengruppe: 15
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Drehrichtung: Rechtslauf
  • Außen-Ø Zuluftschlauch: 4 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.32 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.32 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 93.5 mm
  • Nettogewicht: 0.296 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 2.7 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.

Hinweis:

  • Der Antrieb wird ohne Öl betrieben.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb