• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Roboterspindel PGAS 3/370 RS 37.000 RPM/320 Watt

Artikel-Nr.: 4007220234020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220234020
EAN / GTIN 4007220234020
Herstellernummer 80115011

Beschreibung

Beschreibung:

Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Sie verfügt über eine Edelstahl-Spannzangenaufnahme. Blitzkupplung, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel EM SW 14 mm.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 320 Watt
  • Drehzahl: 37000 RPM
  • Spannzangengruppe: 21
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Drehrichtung: Rechtslauf
  • Außen-Ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.7 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 156 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.456 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Doppelte Spindellagerung für längere Standzeiten.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb