Beschreibung:
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Elektroantrieb verfügt über eine stufenlose Drehzahlregulierung. Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar. 4 m Netzkabel, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.
Merkmal:
- Leistungsaufnahme: 750 Watt
- Leistungsabgabe: 410 Watt
- Drehzahlbereich, von: 8500 RPM
- Drehzahlbereich, bis: 28000 RPM
- Spannzangengruppe: 22
- Spannung, von: 230 Volt
- Breite metrisch: 77 mm
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 410 mm
- Nettogewicht: 1.8 kg
- Höhe: 77 mm
Vorteil:
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
- Stufenlose Drehzahlregulierung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb.
- Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
- Überlastungsschutz.
- Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
Hinweis:
- Universalmotor für 1-Phasen-Wechselstrom.