• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Roboterspindel PGAS 2/800 RS 80.000 RPM/110 Watt

Artikel-Nr.: 4007220231616
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220231616
EAN / GTIN 4007220231616
Herstellernummer 80115010

Beschreibung

Beschreibung:

Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Blitzkupplung, Spannzange 3 mm, je 1 Spannschlüssel EM SW 9 mm und EM SW 10 mm.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 110 Watt
  • Drehzahl: 80000 RPM
  • Spannzangengruppe: 23
  • Breite metrisch: 17.2 mm
  • Drehrichtung: Rechtslauf
  • Außen-Ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.2 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.18 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 102.5 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.11 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 17.2 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Hohe Drehzahlen mit kleiner Bauform.
  • Doppelte Spindellagerung für längere Standzeiten.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb