• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Markierstift MST 32 DV Grob Frequenz: 32.000 Hub/min.

Artikel-Nr.: 4007220231098
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220231098
EAN / GTIN 4007220231098
Herstellernummer 80600150
L-Nummer L51050 1415

Beschreibung

Ausführung:

  • grob

Beschreibung:

Der Markierstift mit hoher Hubfrequenz eignet sich zum Aufbringen von Markierungen und Kennzeichnungen. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Druckluftantrieb mit Drehventil muss mit Öl verwendet werden. 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), HM-Graviernadel. Die Ausführung verfügt über eine grobe Graviernadel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Ventilausführung: Dreh
  • Ausführung: grob
  • Nadelbreite: G (grob)
  • Breite metrisch: 17 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.03 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.02 m³/min
  • Länge metrisch: 162 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.152 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Frequenz, bis: 32000 Hub/min
  • Höhe: 17 mm

Vorteil:

  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Sehr hohe Hubfrequenz.
  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
  • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb