Ausführung:
Beschreibung:
Der Markierstift mit hoher Hubfrequenz eignet sich zum Aufbringen von Markierungen und Kennzeichnungen. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Druckluftantrieb mit Drehventil muss mit Öl verwendet werden. 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), HM-Graviernadel. Die Ausführung verfügt über eine feine Graviernadel.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Ventilausführung: Dreh
- Ausführung: fein
- Nadelbreite: F (fein)
- Breite metrisch: 17 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.03 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.02 m³/min
- Länge metrisch: 162 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
- Nettogewicht: 0.152 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 4 mm
- Abluftaustritt: vorne
- Frequenz, bis: 32000 Hub/min
- Höhe: 17 mm
Vorteil:
- Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
- Sehr hohe Hubfrequenz.
- Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
- Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.