• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 10/120 V-HV 12.000 RPM/950 Watt

Artikel-Nr.: 4007220231029
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220231029
    EAN / GTIN 4007220231029
    Herstellernummer 80101060
    L-Nummer L51050 1426

    Beschreibung

    Ausführung:

    • mit Verlängerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Der eingebaute Fliehkraftregler gewährleistet eine konstante Durchzugsleistung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2″ außen, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Sehr lange Bauform, dadurch besonders gut geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 950 Watt
    • Drehzahl: 12000 RPM
    • Spannzangengruppe: 16
    • Ventilausführung: Hebel
    • Ausführung: mit Verlängerung
    • Breite metrisch: 46 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.5 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.9 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 503 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 7 Tropfen
    • Nettogewicht: 2.047 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 46 mm

    Vorteil:

    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb