• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 10/160 V-HV 16.000 RPM/1.000 Watt

Artikel-Nr.: 4007220231012
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220231012
EAN / GTIN 4007220231012
Herstellernummer 80101050
L-Nummer L51050 1713

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Der eingebaute Fliehkraftregler gewährleistet eine konstante Durchzugsleistung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2″ außen, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Sehr lange Bauform, dadurch besonders gut geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 1000 Watt
  • Drehzahl: 16000 RPM
  • Spannzangengruppe: 16
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.7 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.9 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 503 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 7 Tropfen
  • Nettogewicht: 2.047 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb