• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nadelfeilenhalter Typ 211 Schnellspannheft aus Kunststoff 100mm für Nadelfeilen-Ø 3-4,5 mm (1)

Artikel-Nr.: 4007220230220
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220230220
EAN / GTIN 4007220230220
Herstellernummer 12299005
L-Nummer L51060 505

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. PFERD bietet Schnellspannhefte für Nadelfeilen, Diamantfeilen sowie kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen an. Sie ermöglichen das schnelle und einfache Einspannen von Feilen ins Heft. Schnellspannhefte für Nadelfeilen mit Angeldurchmesser 3–4,5 mm. Handlich und leicht.

Merkmal:

  • PFERD Typ: NFH 211-3 K
  • Passend für Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Länge, Gesamt: 100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb