• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5x Trennscheiben EHT 76x1,0x10 mm gerade PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl mit 1x Aufspannbolzen

Artikel-Nr.: 4007220229545
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220229545
EAN / GTIN 4007220229545
Herstellernummer 69198288
L-Nummer L51080 268

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Das Set beinhaltet fünf Trennscheiben EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 und einen Werkzeughalter BO 6/10 0-4. Das PFERD Trennscheiben-Starterkit enthält 5 Trennscheiben für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Stahl und Edelstahl (INOX). Mit dem Werkzeughalter können die Trennscheiben auf Geradschleifern sicher eingesetzt werden.

Merkmal:

  • RPM, max.: 20100 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 1 mm
  • Ø Bohrung: 10 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 76 mm

Vorteil:

  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
  • Stabiler Werkzeughalter mit höchster Schaftbruchsicherheit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Hinweis:

  • Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich. Einsatz ohne Werkzeughalter: max. 20.100 RPM, Einsatz mit Werkzeughalter: max. 12.500 RPM.
  • Auf Druckluft-Geradschleifern müssen Trennscheiben mit Durchmessern ab 50 mm mit Schutzhaube eingesetzt werden (ISO 11148-7). Auf Elektro-Geradschleifern müssen Trennscheiben mit Durchmessern über 55 mm mit Schutzhaube eingesetzt werden (EN 60745-2-3).

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb