• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste breit ungezopft RBU Ø 250x30xvari. Bohr. SiC-Filament-Ø 1,10mm Korn 120 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220224328
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220224328
EAN / GTIN 4007220224328
Herstellernummer 43740134
L-Nummer L51510 741

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.

Merkmal:

  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 3600 RPM
  • RPM, opt., von: 1400 RPM
  • RPM, opt., bis: 2300 RPM
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung im Set enthalten: AK 32-2
  • Ø Bohrung, max.: 50.8 mm
  • Ø Bohrung: 31.8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 1.1 mm
  • ø Außen metrisch: 250 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 120
  • Länge, Besatz: 46 mm

Vorteil:

  • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Schleifbock; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Lieferumfang:

  • Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb