• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBICLICK Stützteller Hart Ø 125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 125

Artikel-Nr.: 4007220223451
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220223451
    EAN / GTIN 4007220223451
    Herstellernummer 44890152
    L-Nummer L51050 1231

    Beschreibung

    Ausführung:

    • hart

    Beschreibung:

    Mit diesem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Härte CC-H-GT (hart) = blau

    Merkmal:

    • PFERD Typ: CC-H-GT 125
    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Passend für Ø metrisch: 125
    • Passend für: Winkelschleifer 125, Aufnahme M14
    • Ausführung: hart
    • ø Außen metrisch: 125 mm
    • Ø Gewinde: M14

    Vorteil:

    • Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten.
    • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung bei schnellem Werkzeugwechsel.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb