• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALLROUND Zylinder ZYAS stirn Ø 10x20mm Schaft-Ø 6mm HICOAT Stahl

Artikel-Nr.: 4007220221815
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220221815
EAN / GTIN 4007220221815
Herstellernummer 21001043

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungszahnung ALLROUND mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP zeichnet sich durch eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus. Sie erlaubt eine effektive Spanabfuhr durch verbesserte Gleiteigenschaften und ist sehr temperaturbeständig. Sie ermöglicht eine längere Standzeit der Werkzeuge sowie den Einsatz im höheren Schnittgeschwindigkeitsbereich im Vergleich zu unbeschichteten Frässtiften. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.

Merkmal:

  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 8000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 14000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 14000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 14000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 14000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 24000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 19000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 29000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 29000 RPM
  • Zahnung: ALLROUND HC-FEP
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 20 mm
  • Länge, Gesamt: 60 mm

Vorteil:

  • Deutlich höhere Zerspanungsleistung als herkömmlich kreuzverzahnte Frässtifte.
  • Kosten- und Zeitersparnis durch eine sehr hohe Abtragsleistung auf den wichtigsten Werkstoffen.
  • Komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Aluminiumlegierungen hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle

Hinweis:

  • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb