• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 3/350 HV 35.000 RPM/290 Watt

Artikel-Nr.: 4007220221457
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220221457
EAN / GTIN 4007220221457
Herstellernummer 80105053
L-Nummer L51050 1065

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Hohe Leistung bei kompakter Bauausführung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 290 Watt
  • Drehzahl: 35000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 220 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.441 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Einfache Handhabung durch handliche Form des Geradschleifers.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb