• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 3/380 E-HV 38.000 RPM/290 Watt

Artikel-Nr.: 4007220221433
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220221433
EAN / GTIN 4007220221433
Herstellernummer 80105151
L-Nummer L51050 1473
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • elastische Lagerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Er ist mit einer elastisch gelagerten Spindel ausgestattet und hat eine kompakte Bauform.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 290 Watt
  • Drehzahl: 38000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: elastische Lagerung
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.7 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.6 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 220 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.512 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 39 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
  • Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit.
  • Elastisch gelagerte Spindel garantiert speziell beim Einsatz von Hartmetallfrässtiften deren höhere Standzeit.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb