• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 2/800 E-HV 80.000 RPM/110 Watt

Artikel-Nr.: 4007220221396
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220221396
    EAN / GTIN 4007220221396
    Herstellernummer 80105022

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leichte und handliche Druckluftantrieb zeichnet sich durch eine hohe Drehzahl aus. Er verfügt über eine abnehmbare Spindelschutzhülse. Der Antrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 110 Watt
    • Drehzahl: 80000 RPM
    • Spannzangengruppe: 15
    • Ventilausführung: Hebel
    • Breite metrisch: 23 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.27 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.26 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
    • Länge metrisch: 145 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.17 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 23 mm

    Vorteil:

    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
    • Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb