• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 2/800 E-DV 80.000 RPM/110 Watt

Artikel-Nr.: 4007220221372
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220221372
    EAN / GTIN 4007220221372
    Herstellernummer 80105021
    L-Nummer L51050 1441

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leichte und handliche Druckluftantrieb zeichnet sich durch eine hohe Drehzahl aus. Er verfügt über eine abnehmbare Spindelschutzhülse. Der Antrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 110 Watt
    • Drehzahl: 80000 RPM
    • Spannzangengruppe: 15
    • Ventilausführung: Dreh
    • Breite metrisch: 23 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.27 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.26 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
    • Länge metrisch: 145 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.136 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 23 mm

    Vorteil:

    • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
    • Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
    • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb