• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannbolzen für kleine Trennscheiben mit Bohrung 10mm Schaft-Ø 8 mm

Artikel-Nr.: 4007220219157
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
    Produktart Spannflansch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220219157
    EAN / GTIN 4007220219157
    Herstellernummer 33514000
    L-Nummer L51160 29

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zubehör zum Aufspannen von kleinen Trennscheiben auf Geradschleifern. Stabile Ausführung mit höchster Schaftbruchsicherheit.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BO 8/10 0-4
    • Spannbereich von: 0 mm
    • Spannbereich bis: 4 mm
    • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 10
    • Ø Schaft metrisch: 8 mm

    Hinweis:

    • Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb