• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannbolzen für kleine Trennscheiben mit Bohrung 10mm Schaft-Ø 6,35 mm

Artikel-Nr.: 4007220219133
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spannflansch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220219133
EAN / GTIN 4007220219133
Herstellernummer 33513000
L-Nummer L51160 47

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör zum Aufspannen von kleinen Trennscheiben auf Geradschleifern. Stabile Ausführung mit höchster Schaftbruchsicherheit.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 6,35/10 0-4 (1/4)
  • Spannbereich von: 0 mm
  • Spannbereich bis: 4 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 10
  • Ø Schaft metrisch: 6.35 mm

Hinweis:

  • Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb