• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektromotor EMER 8/280 230 Volt 28.000 RPM/750 Watt

Artikel-Nr.: 4007220217795
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220217795
EAN / GTIN 4007220217795
Herstellernummer 83700330

Beschreibung

Beschreibung:

Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Elektromotor verfügt über einen DIN 10-Anschluss und ist stufenlos drehzahlregelbar. 4 m Netzkabel, 2 Spannschlüssel. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 750 Watt
  • Leistungsabgabe: 410 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 8500 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 28000 RPM
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 77 mm
  • Anschlusskupplung [DIN]: 10
  • Länge metrisch: 430 mm
  • Nettogewicht: 2.03 kg
  • Höhe: 77 mm

Vorteil:

  • Stufenlose Drehzahlregulierung.
  • Digitalelektronik für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb