• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrosatiniermaschine ESER 12/25 230 Volt 2.500 RPM/1.200 Watt

Artikel-Nr.: 4007220217788
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220217788
EAN / GTIN 4007220217788
Herstellernummer 83300270

Beschreibung

Beschreibung:

Die niedertourige Satiniermaschine mit Spindelarretierung verfügt über ein hohes Drehmoment und stufenlose Drehzahlregulierung. Sie besitzt zwei Passfedern für erhöhte Kraftübertragung auf die Walzenwerkzeuge, eine Arbeitsspindel mit CD-R-Aufnahme und eine Antriebsspindel M14 zur Aufnahme von Walzenwerkzeugen mit Innengewinde. 4 m Netzkabel, Handschutz, Anti-Vibrationshandgriff, demontierbare Arbeitsspindel. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 1200 Watt
  • Leistungsabgabe: 750 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 900 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 2500 RPM
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 72 mm
  • Werkzeugaufnahme, Breite: 100
  • Ø Bohrung, max.: 125 mm
  • Länge metrisch: 369 mm
  • Nettogewicht: 3.34 kg
  • Ø Werkzeugaufnahme: 19 mm
  • Höhe: 227 mm

Vorteil:

  • Digitalelektronik für konstante Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Spindelarretierung.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb