• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubenschlüssel SKS SW 4MM

Artikel-Nr.: 4007220204450
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220204450
EAN / GTIN 4007220204450
Herstellernummer 92785502
L-Nummer L51050 1183

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet verschiedene Sechskantwinkelschraubenschlüssel (SKS) mit verschiedenen Schlüsselweiten (SW) an. Sechskant-Winkelschraubenschlüssel mit Durchmesser 4 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SKS SW 4MM
  • Nettogewicht: 0.006 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb