• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Bandschleifgerät BSG 10/50 E Banlänge: 450mmxBreite: 50mm Max. RPM 7.000

Artikel-Nr.: 4007220183199
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220183199
EAN / GTIN 4007220183199
Herstellernummer 86400156
L-Nummer L51050 416
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Spannschlüssel (SKST SW 17 mm).
  • Bandschleifgerät mit einer Bandlänge von 450 mm x Breite 50 mm.
  • Passende Bänder: BA 50/450 und VB 50/450.
  • Anschließbar an alle Biegwellen mit Gleitanschluss G28 (statt Handstück).

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: BSG 10/50 E G28
  • Max. RPM: 7000 RPM
  • Passend für: BW 10, BW 12
  • Breite metrisch: 50 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Nettogewicht: 1.58 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
  • Höhe: 195 mm