• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pflegeset P-Set für Biegwellen 7 ZG

Artikel-Nr.: 4007220182994
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Systemreiniger / Reinigungsöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220182994
EAN / GTIN 4007220182994
Herstellernummer 86396007
L-Nummer L51050 1936

Beschreibung

Beschreibung:

Set zur Pflege von Biegwellen. Bestehend aus 1 Schlauchbürste 7 ZG zum Entfernen des alten Fettes aus dem Schutzschlauch, 1 x Wellenfett FT 4, 2 nichtfasernden Reinigungstüchern (400 x 330 mm).

Merkmal:

  • PFERD Typ: P-SET 7 ZG
  • Verwendung auf: BW 7
  • Nettogewicht: 0.77 kg
  • Inhalt Set: 2 Tücher, Wellenfett FT 4, Schlauchbürste BW 7

Lieferumfang:

  • Schlauchbürsten können bei Bedarf nachbestellt werden.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb