• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHISEL BIT FEILE Dreikant 175 mm Hieb 2 zum Schärfen von Kantenschliff-Sägeketten

Artikel-Nr.: 4007220174968
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
    Produktart Kettensägenfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220174968
    EAN / GTIN 4007220174968
    Herstellernummer 18801225
    L-Nummer L51060 566

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Dreikantfeile zum Instandsetzen und Schärfen von Sägeketten mit eckigem Zahngrund. Für den Kantenschliff an Sägeketten. Einhieb zum universellen Schärfen.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1250
    • Form: Dreikant
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 175 mm
    • Höhe: 4.6 mm

    Vorteil:

    • Die Dreikant-Ausführung eignet sich besonders zum Schärfen von 3/8“-Ketten.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb