• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergonomie-Feilenheft FH1-Set mit Schärflehren 25/30-30/35° für Kettensägefeile Ø 4,0-5,5 mm

Artikel-Nr.: 4007220174906
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220174906
EAN / GTIN 4007220174906
Herstellernummer 12600030
L-Nummer L51060 386

Beschreibung

Beschreibung:

Das Set besteht aus einem Ergonomie-Feilenheft für Kettensägefeilen sowie zwei Kettensägeschärflehren: Winkelvorgabe 25°/30°, Winkelvorgabe 30°/35°. Die Kettensägeschärflehre unterstützt einheitliche Schärfergebnisse, indem sie den richtigen Schärfwinkel vorgibt. Sie wird auf den Zapfen des Ergonomie-Feilenheftes FH 1 KSF aufgesteckt. Das Set wird in verkaufsfördernder Einzelverpackung geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SET FH1 KSSL
  • Passend für Ø metrisch: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb