• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

flexible Schleiffeile SF-R mit Radius 147x15x5 mm SIC80 für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220172988
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Mehrzweckfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220172988
EAN / GTIN 4007220172988
Herstellernummer 40110020

Beschreibung

Beschreibung:

Flexible Schleiffeilen lassen sich im Triebwerks- und Turbinenbau sowie im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzen. Beim Einsatz von verschiedenen Korngrößen lassen sich stufenweise unterschiedliche Oberflächengüten von grob bis sehr fein erzielen. Für die Bearbeitung konturenreicher Bauteile, schwer zugänglicher Stellen und schmaler Schlitze.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 15 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • Länge metrisch: 147 mm
  • Korngröße: 80
  • Höhe: 5 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleiffeilen mit mäßigem Druck einsetzen. Bestens geeignet, wenn für die Bearbeitung nur SiC zugelassen ist, zum Beispiel für Antriebsteile in der Flugzeugindustrie.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Holz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb