• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

flexible Schleiffeile SF-R mit Radius 180x19x5 mm SIC100 für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220172902
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Mehrzweckfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220172902
    EAN / GTIN 4007220172902
    Herstellernummer 40110002
    L-Nummer L51050 2347

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Flexible Schleiffeilen lassen sich im Triebwerks- und Turbinenbau sowie im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzen. Beim Einsatz von verschiedenen Korngrößen lassen sich stufenweise unterschiedliche Oberflächengüten von grob bis sehr fein erzielen. Für die Bearbeitung konturenreicher Bauteile, schwer zugänglicher Stellen und schmaler Schlitze.

    Merkmal:

    • Breite metrisch: 19 mm
    • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
    • Länge metrisch: 180 mm
    • Korngröße: 100
    • Höhe: 5 mm

    Vorteil:

    • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Schleiffeilen mit mäßigem Druck einsetzen. Bestens geeignet, wenn für die Bearbeitung nur SiC zugelassen ist, zum Beispiel für Antriebsteile in der Flugzeugindustrie.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Kupfer
      • Duroplaste
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • hartes Holz
      • Weitere NE-Metalle
      • Kunststoffe
      • Aluminiumlegierungen weich
      • NE-Metall weich
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Aluminiumlegierungen zäh
      • Holz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb