• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 11,0mm Schaft-Ø 8 mm für Gewindekernloch

Artikel-Nr.: 4007220169216
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
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220169216
EAN / GTIN 4007220169216
Herstellernummer 25203117
L-Nummer L51140 1126

Beschreibung

Ausführung:

  • GKL

Beschreibung:

Hochleistungsflachsenker aus HSS nach DIN 373 zum Versenken von Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern. Flachsenker oder auch Plansenker sind zylindrisch ausgeführt. Der zylindrische Zapfen in den jeweiligen Güteklassen fein, mittel oder für Gewindekernloch garantiert eine koaxiale Ausrichtung der Senkung zur Bohrung. Hochleistungssenkwerkzeuge mit Führungszapfen für Gewindekernloch (GKL).

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 280 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 420 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 280 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 420 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 280 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 280 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 280 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 280 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 560 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 420 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 560 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 420 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 560 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 420 RPM
  • Ausführung: GKL
  • Ø Kugellager: 5 mm
  • ø: 11 mm
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Länge, Gesamt: 80 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung.
  • Optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse.
  • Lange Standzeit.
  • Ruhiger Lauf.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Flachsenker für Gewindekernloch eignen sich zum Erzeugen von Flachsenkungen an Kernlöchern für Innengewinde.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink