• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 20,0mm Schaft-Ø 12 mm fein für Durchgangsloch

Artikel-Nr.: 4007220168981
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220168981
EAN / GTIN 4007220168981
Herstellernummer 25203106
L-Nummer L51140 1067

Beschreibung

Ausführung:

  • F

Beschreibung:

Hochleistungsflachsenker aus HSS nach DIN 373 zum Versenken von Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern. Flachsenker oder auch Plansenker sind zylindrisch ausgeführt. Der zylindrische Zapfen in den jeweiligen Güteklassen fein, mittel oder für Gewindekernloch garantiert eine koaxiale Ausrichtung der Senkung zur Bohrung. Hochleistungssenkwerkzeuge für Durchgangslöcher mit dem Gütegrad fein (F) nach ISO 273.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 150 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 230 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 150 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 230 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 150 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 150 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 150 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 150 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 300 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 230 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 300 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 230 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 300 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 230 RPM
  • Ausführung: F
  • Ø Kugellager: 13 mm
  • ø: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 12.5 mm
  • Länge, Gesamt: 100 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung.
  • Optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse.
  • Lange Standzeit.
  • Ruhiger Lauf.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Flachsenker mit Gütegrad fein eignen sich zum Erzeugen von Flachsenkungen an Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern im Toleranzbereich fein bei hoher Montagegenauigkeit.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb