• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 18,0mm Schaft-Ø 12 mm fein für Durchgangsloch

Artikel-Nr.: 4007220168950
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
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220168950
EAN / GTIN 4007220168950
Herstellernummer 25203105
L-Nummer L51140 1070

Beschreibung

Ausführung:

  • F

Beschreibung:

Hochleistungsflachsenker aus HSS nach DIN 373 zum Versenken von Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern. Flachsenker oder auch Plansenker sind zylindrisch ausgeführt. Der zylindrische Zapfen in den jeweiligen Güteklassen fein, mittel oder für Gewindekernloch garantiert eine koaxiale Ausrichtung der Senkung zur Bohrung. Hochleistungssenkwerkzeuge für Durchgangslöcher mit dem Gütegrad fein (F) nach ISO 273.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 180 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 270 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 180 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 270 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 180 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 180 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 180 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 180 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 360 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 270 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 360 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 270 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 360 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 270 RPM
  • Ausführung: F
  • Ø Kugellager: 10.5 mm
  • ø: 18 mm
  • Ø Schaft metrisch: 12.5 mm
  • Länge, Gesamt: 100 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung.
  • Optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse.
  • Lange Standzeit.
  • Ruhiger Lauf.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Flachsenker mit Gütegrad fein eignen sich zum Erzeugen von Flachsenkungen an Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern im Toleranzbereich fein bei hoher Montagegenauigkeit.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink