• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 10,0mm Schaft-Ø 8 mm fein für Durchgangsloch

Artikel-Nr.: 4007220168929
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
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220168929
EAN / GTIN 4007220168929
Herstellernummer 25203102

Beschreibung

Ausführung:

  • F

Beschreibung:

Hochleistungsflachsenker aus HSS nach DIN 373 zum Versenken von Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern. Flachsenker oder auch Plansenker sind zylindrisch ausgeführt. Der zylindrische Zapfen in den jeweiligen Güteklassen fein, mittel oder für Gewindekernloch garantiert eine koaxiale Ausrichtung der Senkung zur Bohrung. Hochleistungssenkwerkzeuge für Durchgangslöcher mit dem Gütegrad fein (F) nach ISO 273.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 320 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 470 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 320 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 470 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 320 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 320 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 320 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 320 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 640 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 470 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 640 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 470 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 640 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 470 RPM
  • Ausführung: F
  • Ø Kugellager: 5.3 mm
  • ø: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Länge, Gesamt: 80 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung.
  • Optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse.
  • Lange Standzeit.
  • Ruhiger Lauf.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Flachsenker mit Gütegrad fein eignen sich zum Erzeugen von Flachsenkungen an Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern im Toleranzbereich fein bei hoher Montagegenauigkeit.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb