• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Kegelsenker-Sets 5-tlg. DIN 335 C 90° mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP

Artikel-Nr.: 4007220168769
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220168769
EAN / GTIN 4007220168769
Herstellernummer 25202159
L-Nummer L51140 843

Beschreibung

Ausführung:

  • HC-FEP

Beschreibung:

Die Sets enthalten Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Dank HICOAT-Beschichtung HC-FEP verfügen sie über eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit. Sie sind sehr temperaturbeständig und verfügen über eine besonders lange Standzeit. Sie können auch im höheren Schnittgeschwindigkeitsbereich und ohne Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 5 Stück
  • PFERD Typ: SET KES HSS DIN 335 C90° 5 HC-FEP
  • Ausführung: HC-FEP
  • Inhalt Werkzeug-ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Sehr hohe Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
  • Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb