• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Schleifscheibe Kunstharz 11V9 PHST 178 mm D126 (mittel) Trockenschliff

Artikel-Nr.: 4007220168622
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220168622
EAN / GTIN 4007220168622
Herstellernummer 68611032
L-Nummer L51220 42

Beschreibung

Ausführung:

  • PHST

Beschreibung:

Kunstharzgebundene Diamant-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff verwendet. Phenolharzbindung für Trockenschliff mit sehr hoher Abtragsleistung. Der Bindungstyp PHST ist stärker belastbar, d. h. er lässt noch höhere Zustellungen pro Hub zu, ohne das Werkstück thermisch zu schädigen. Zwangsläufig muss bei dieser Bindung zugunsten kürzerer Schleifzeiten mit einer geringfügig reduzierten Standzeit gerechnet werden.

Merkmal:

  • Form: 11V9
  • Ausführung: PHST
  • Breite, Belag: 10 mm
  • Konzentration: C 75
  • Ø Bohrung: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Korngröße: D 126
  • Höhe, Belag: 3 mm

Vorteil:

  • Die Belageigenschaften der Kunstharzbindung lassen sich optimal auf die Bearbeitungsaufgabe abstimmen.
  • Leicht abrichtbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Ein größerer Durchmesser D ermöglicht durch bessere thermische und kinematische Bedingungen eine höhere Wirtschaftlichkeit. Die Belagbreite W bzw. U stets schmaler als das zu schleifende Werkstück wählen. Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schäden am Werkstück. Bindungen, die für den Trockenschliff ausgelegt sind, können im Ausnahmefall auch im Nassschliff eingesetzt werden. Eine größere Schleifbelagdicke X beeinflusst die Materialkosten für Diamant und die Bindung, die Fertigungskosten jedoch nur unwesentlich. Eine größere Schleifbelagdicke X ist daher i. d. R. wirtschaftlicher.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Schärfen; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Werkzeugmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb