• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 23 mm Schaft-Ø 10mm DIN 335 C HICOAT beschichtet

Artikel-Nr.: 4007220168455
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220168455
    EAN / GTIN 4007220168455
    Herstellernummer 25202149
    L-Nummer L51140 1043

    Beschreibung

    Ausführung:

    • HC-FEP

    Beschreibung:

    Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen, rechtsschneidenden Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Darüber hinaus bieten Kegelsenker mit HICOAT-Beschichtung eine hohe Warmhärte und Oxidationsbeständigkeit. Sie können daher ohne Zusatz von Kühlmitteln auch auf harten Werkstoffen eingesetzt werden. Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Kegelsenker ab einem Senkerdurchmesser von 28 mm über einen Dreiflächenschaft. Dank HICOAT-Beschichtung HC-FEP verfügen sie über eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit. Sie sind sehr temperaturbeständig und verfügen über eine besonders lange Standzeit. Sie können auch im höheren Schnittgeschwindigkeitsbereich und ohne Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 140 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 140 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 210 RPM
    • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 210 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 140 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 140 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 210 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 280 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 280 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 210 RPM
    • Ausführung: HC-FEP
    • ø: 23 mm
    • Ø Schaft metrisch: 10 mm
    • Winkel: 90 °
    • Länge, Gesamt: 67 mm

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
    • Bearbeitungsaufgaben: Senken
    • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Spanplatte
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • Sonstiges
      • Kunststoffe
      • Aluminiumlegierungen weich
      • NE-Metall weich
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • weiches Holz
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Aluminiumlegierungen zäh
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
      • Holz
      • Zink
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb