• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer-Set 25-tlg. INOX HSSE N DIN 338 für zähe und harte Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220168202
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220168202
EAN / GTIN 4007220168202
Herstellernummer 25203704
L-Nummer L51140 845

Beschreibung

Ausführung:

  • INOX

Beschreibung:

Das Set enthält 25 HSS-Spiralbohrer in der Ausführung INOX in HSSE-Co5 (M35) für industrielle Einsätze. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Fixierung der HSS-Spiralbohrer erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 25 Stück
  • PFERD Typ: SET SPB DIN 338 HSSE N 1-13 INOX 25TLG
  • Ausführung: INOX
  • Spiralwinkel, von: 36 °
  • Winkel: 135 °

Vorteil:

  • Sehr gute Spanabfuhr.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff.
  • Besonders gut geeignet für zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl, Edelstahl (INOX).
  • Stabile Spitzenausführung.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb