• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer-Set 25-tlg. STEEL HSSG N DIN 338 universal

Artikel-Nr.: 4007220168189
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220168189
    EAN / GTIN 4007220168189
    Herstellernummer 25203702
    L-Nummer L51140 844

    Beschreibung

    Ausführung:

    • STEEL

    Beschreibung:

    Das Set enthält 25 HSS-Spiralbohrer in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Fixierung der HSS-Spiralbohrer erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.

    Merkmal:

    • Anzahl, Inhalt: 25 Stück
    • PFERD Typ: SET SPB DIN 338 HSSG N 1-13 STEEL 25TLG
    • Ausführung: STEEL
    • Spiralwinkel, von: 24 °
    • Spiralwinkel, bis: 30 °
    • Winkel: 118 °

    Vorteil:

    • Sehr gute Spanabfuhr.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
    • Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff.
    • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
    • Leichtes Zentrieren.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb