• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 5,3 mm Schaft-Ø 4 mm DIN 335 C

Artikel-Nr.: 4007220167359
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220167359
EAN / GTIN 4007220167359
Herstellernummer 25202124

Beschreibung

Ausführung:

  • HSSE

Beschreibung:

Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 640 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 640 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 640 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 960 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 640 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 960 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 640 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 640 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 1280 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 960 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 1280 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 960 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 1280 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 960 RPM
  • Ausführung: HSSE
  • ø: 5.3 mm
  • Ø Schaft metrisch: 4 mm
  • Winkel: 90 °
  • Länge, Gesamt: 40 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Lange Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft. Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Spanplatte
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb