• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer STEEL Ø 9,5 mm HSS-G N DIN 338 118° universal

Artikel-Nr.: 4007220167168
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS-G
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Spitzenwinkel: 118
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
Nenn-⌀ DC 6,5 mm
Schneidstoff HSS-G
Norm DIN 338
Typ N
Spitzenwinkel 118 Grad
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220167168
EAN / GTIN 4007220167168
Herstellernummer 25203539
L-Nummer L51140 881

Beschreibung

Ausführung:

  • STEEL

Beschreibung:

Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 335 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 838 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 1006 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 670 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 838 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 503 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 838 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 1676 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 2011 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 838 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 1173 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 1341 RPM
  • Ausführung: STEEL
  • ø: 9.5 mm
  • Spiralwinkel, von: 25 °
  • Spiralwinkel, bis: 30 °
  • Winkel: 118 °
  • Spirallänge: 81 mm
  • Länge, Gesamt: 125 mm

Vorteil:

  • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
  • Leichtes Zentrieren.
  • Hohe Standzeit.
  • Sehr gute Spanabfuhr.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
  • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Gusshaut
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duktiles Gusseisen
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink

Hinweis:

  • Augenschutz benutzen!
  • Sicherheitsempfehlungen beachten!
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb