• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stationäre Trennscheibe T 600x7,6x60mm ″weich″ HD STEEL für Stahl 100m/s

Artikel-Nr.: 4007220166482
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220166482
    EAN / GTIN 4007220166482
    Herstellernummer 66397706
    L-Nummer L51070 452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.

    Merkmal:

    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
    • RPM, max.: 3200 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 7.6 mm
    • Ø Bohrung: 60 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 600 mm
    • Härte: N (weich)

    Vorteil:

    • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.
    • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen großer Querschnitte; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
    • Antriebsarten: HEAVY DUTY Trennmaschine; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahl

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb