• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stationäre Trennscheibe T 400x4,6x40mm ″hart″ HD STEEL für Stahl 100m/s

Artikel-Nr.: 4007220166314
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220166314
EAN / GTIN 4007220166314
Herstellernummer 66324140
L-Nummer L51070 459

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 4800 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 4.6 mm
  • Ø Bohrung: 40 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 400 mm
  • Härte: S (hart)

Vorteil:

  • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen großer Querschnitte; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
  • Antriebsarten: HEAVY DUTY Trennmaschine; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb