• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifrad ER 70x15,7x10mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss

Artikel-Nr.: 4007220165539
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220165539
EAN / GTIN 4007220165539
Herstellernummer 65307151

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleifrad mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 21800 RPM
  • Form: ER / 1 / T1
  • Breite metrisch: 15.7 mm
  • Ø Bohrung: 10 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 70 mm

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit.
  • Gute Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Ausfugen; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Hinweis:

  • Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen.
  • Nur im Umfangsschliff einzusetzen.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb