• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifrad ER 50x10,5x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss

Artikel-Nr.: 4007220165485
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220165485
EAN / GTIN 4007220165485
Herstellernummer 65305100
L-Nummer L51160 67

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleifrad mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 30600 RPM
  • Form: ER / 1 / T1
  • Breite metrisch: 10.5 mm
  • Ø Bohrung: 6 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 50 mm

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit.
  • Gute Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Ausfugen; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Hinweis:

  • Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen.
  • Nur im Umfangsschliff einzusetzen.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb