• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EH 180x3,2x22,23 mm gekröpft Uni.-Linie PSF ALU+STONE für Alu/NE-Met./Stein

Artikel-Nr.: 4007220163603
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220163603
EAN / GTIN 4007220163603
Herstellernummer 61823222

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Form: EH / 42 / T27
  • Breite metrisch: 3.2 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 180 mm

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
  • Breite 1,0 mm ist auch ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Gusseisen
    • Weitere NE-Metalle
    • Stein
    • Fliesen
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Beton

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb