• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

aufblasbare Schleifwalze Ø 90x100mm mit 19 mm Keilnut für Walzenantrieb

Artikel-Nr.: 4007220158142
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220158142
    EAN / GTIN 4007220158142
    Herstellernummer 42100100
    L-Nummer L51110 267

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die pneumatische Schleifwalze eignet sich für Kurzbänder mit einer Breite von 100 mm und einer Länge von 282 mm. Der Gummischlauch gibt bei erhöhtem Anpressdruck nach, wodurch sich das Schleifband sehr gut an die Bearbeitungsfläche anpassen kann und die Kontaktfläche vergrößert wird.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 3800 RPM
    • Passend für Länge [mm]: 282
    • Breite metrisch: 100 mm
    • Passend für Breite [mm]: 100
    • Ø Bohrung: 19 mm
    • ø Außen metrisch: 90 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb