• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschleißschutz für Klettscheiben-Stützteller KSS-PP Ø 125 starke Haftkraft

Artikel-Nr.: 4007220158111
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220158111
EAN / GTIN 4007220158111
Herstellernummer 45017780
L-Nummer L51050 1057

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Das Schutz-Pad schützt die Stützteller vor vorzeitigem Verschleiß und ist universell für alle Klettscheibenteller verwendbar. Durch die multiple Lochung des Schutzes für Klettscheiben-Halter kann der Schleifstaub sehr effektiv abgesaugt werden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: KSS-PP 125
  • Passend für Ø metrisch: 125
  • Ausführung: keine Angabe
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe

Vorteil:

  • Schützt die Stützteller vor vorzeitigem Verschleiß.
  • Saubere, staubärmere Arbeitsumgebung.
  • Universell einsetzbar dank multipler Lochung.
  • Mit vielen Exzenterschleifern und Klettronden kompatibel.
  • Extrem starkes, langlebiges Klettsystem.

Hinweis:

  • Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Antriebsmaschine.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb