• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Halter für Vlies Marmorierronden Kletthaftend Ø 60mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220156957
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220156957
EAN / GTIN 4007220156957
Herstellernummer 44606060
L-Nummer L51100 225

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

POLINOX-Marmorierkörper für Marmorierronden. Der Klettverschluss ist auf einer hochelastischen Zwischenschicht aufgebracht.

Merkmal:

  • PFERD Typ: MK
  • RPM, max.: 3200 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 60 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb