• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Halter für Vlies Marmorierronden Kletthaftend Ø 50mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220156940
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
Produktart Schleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220156940
EAN / GTIN 4007220156940
Herstellernummer 44605060
L-Nummer L51100 763

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

POLINOX-Marmorierkörper für Marmorierronden. Der Klettverschluss ist auf einer hochelastischen Zwischenschicht aufgebracht.

Merkmal:

  • PFERD Typ: MK
  • RPM, max.: 3800 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb