• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vulkanisierte Pinselbürste weich ungezopft PBV Ø22 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,25

Artikel-Nr.: 4007220153321
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220153321
EAN / GTIN 4007220153321
Herstellernummer 43208001
L-Nummer L51510 485

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders aggressiver Bürsteffekt für schwere Bürstarbeiten. Bei kunststoffgebundenen Bürsten ist das Besatzmaterial in eine elastische Kunststoffmasse eingebunden. Im Vergleich zu nicht kunststoffgebunden Bürsten ist der Bürsteffekt deutlich aggressiver bei eingeschränkter Flexibilität. Bürsten mit vulkanisiertem Stahldraht sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Der Härtegrad bestimmt den jeweiligen Bürsteffekt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13000 RPM
  • RPM, opt., von: 6500 RPM
  • RPM, opt., bis: 9800 RPM
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Topf: 22 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.25 mm
  • ø Außen metrisch: 22 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 70 mm

Vorteil:

  • Punktgenaues Arbeiten durch hohe Formstabilität.
  • Höchste Standzeit, da ein vorzeitiges Abbrechen der Drähte verhindert wird.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Für besonders intensiven Bürsteffekt stirnseitig einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb