• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste ungezopft RBU Ø40x9 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,20

Artikel-Nr.: 4007220153048
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220153048
EAN / GTIN 4007220153048
Herstellernummer 43103001
L-Nummer L51510 359

Beschreibung

Beschreibung:

Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • RPM, opt., von: 9000 RPM
  • RPM, opt., bis: 13500 RPM
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
  • ø Außen metrisch: 40 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Korngröße: keine Angabe
  • Länge, Besatz: 9 mm
  • Länge, Gesamt: 46 mm

Vorteil:

  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb